仕様別売 DP-35345使用時傾斜天井使用可能(45°まで)、消費効率昼白色時材質枠:木製 ウォールナット色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)長さ(mm)585幅(mm)585高さ(mm)135取付方式クイック取付式電圧(V)AC100消費電力(W)52スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)110.1容量(VA)53色(本体)ウォールナット色光束(Lm)5730LED寿命(時間)40000調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯10段階調光、リモコン調光演色指数(Ra)83調光の可否可適用畳数~14畳調色の可否可