DAIKO(大光電機)
シーリング/洋風角形 調色/~14畳
取付方式
クイック取付式
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
52
スイッチ
プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
6500~2700
光源色
昼光色~電球色
容量(VA)
53
LED寿命(時間)
40000
調光方式
調色11段切替、調光10段切替、保安灯10段階調光、リモコン調光
演色指数(Ra)
83
調光の可否
可
適用畳数
~14畳
調色の可否
可
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63715838
DCL-38591
枠:木製 ウォールナット色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
585
585
135
110.1
¥
54,800
取扱い終了
返品不可
63715847
DCL-38548
枠:木製 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
585
585
135
110.1
¥
52,800
取扱い終了
返品不可
63715856
DCL-38551
枠:木製 ホワイトアッシュ色塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
585
585
135
110.1
¥
54,800
取扱い終了
返品不可
63715865
DCL-38554
枠:木製 ダークブラウン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
585
585
135
110.1
¥
54,800
取扱い終了
返品不可
63715874
DCL-39219
飾り:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)
690
690
130
111.1
¥
62,800
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください