仕様消費効率昼白色時、別売 DP-35345使用時傾斜天井使用可能(45°まで)材質飾り:プラスチック 白/カバー:アクリル 乳白(マット)長さ(mm)690幅(mm)690高さ(mm)130取付方式クイック取付式電圧(V)AC100消費電力(W)52スイッチプルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)※消灯前の調色調光状態ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1容量(VA)53光束(Lm)5780LED寿命(時間)40000調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯10段階調光、リモコン調光演色指数(Ra)83調光の可否可適用畳数~14畳調色の可否可