DAIKO(大光電機)
シーリング/洋風丸形/小型 その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/その他
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
光源色
電球色
電球色
昼白色
色温度(K)
2700
2700
5000
消費電力(W)
8.4
8.4
4.6
4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.8
92.8
87.7
110.2
98.9
100
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63717369
品番
DCL-38930Y
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
本体:鋼板・鋼管・鋼棒 ブラックアンティーク色塗装/§飾り:鋼棒 ブラックアンティーク色塗装/カバー:ガラス スカボ風塗装
直径(Φmm)
410
高さ(mm)
285
消費電力(W)
8.4
色温度(K)
2700
仕様
LED交換可
取付方式
簡易取付式
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.8
容量(VA)
14
色(本体)
ブラックアンティーク色
光束(Lm)
780
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W×2灯相当
注意
※調光器併用不可