DAIKO(大光電機)
シーリング/洋風丸形/小型 その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/その他
商品レビューを投稿する
取扱い終了
光源色
キャンドル色
電球色
昼白色
色温度(K)
1900
2700
5000
消費電力(W)
2.5
8.4
4.6
4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
92.8
87.7
110.2
98.9
100
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63717457
品番
DCL-40851Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
材質
陶器 白/鋼板 真鍮ブロンズメッキ
直径(Φmm)
104
高さ(mm)
215
消費電力(W)
2.5
色温度(K)
1900
仕様
LED交換可、傾斜天井使用可能
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
光源色
キャンドル色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80
容量(VA)
5
色(本体)
白
光束(Lm)
200
LED寿命(時間)
20000
演色指数(Ra)
75
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
従来光源
白熱灯25W相当
注意
※調光器併用不可