DAIKO(大光電機)
シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/円柱タイプ 非調光
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
光源色
昼白色
昼白色
電球色
温白色
色温度(K)
5000
5000
2700
3500
消費電力(W)
4.6
4.6
4.2
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63717877
品番
DCL-38714W
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
アクリル 乳白(マット)
直径(Φmm)
128
高さ(mm)
174
消費電力(W)
4.6
色温度(K)
5000
仕様
LED交換可
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.7
容量(VA)
8
色(本体)
乳白
光束(Lm)
470
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可