曜日別特売
DCL-38714Y シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/円柱タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 63717886

シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/円柱タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
光源色電球色
色温度(K)2700
消費電力(W)4.6
内容量1台注文コード63717886品番DCL-38714Y
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
材質カバー:アクリル 乳白(マット)直径(Φmm)130高さ(mm)175消費電力(W)4.6色温度(K)2700仕様LED交換可電圧(V)AC100ランプランプ付光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87.8容量(VA)8光束(Lm)445LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯60W相当
注意
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする