曜日別特売
DST-38253Y スタンド/フロアスタンド DAIKO(大光電機) 63719907

スタンド/フロアスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台消費電力(W)20注文コード63719907品番DST-38253Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,800
付属品コード3m付(黒)、差込プラグ付材質本体:アルミ型材・鋼板 白塗装消費電力(W)20ランプLED内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)81寸法(mm)径□260 高1240電圧(V)AC100スイッチ中間スイッチ付(入切)色温度(K)2700光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)21色(本体)光色電球色演色指数(Ra)80定格光束(Lm)1620調光の可否非調光(非調光)従来光源明るさFL40W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする