スタンド/フロアスタンド

スタンド/フロアスタンド - DAIKO(大光電機)スタンド/フロアスタンド - DAIKO(大光電機)スタンド/フロアスタンド - DAIKO(大光電機)スタンド/フロアスタンド - DAIKO(大光電機)スタンド/フロアスタンド - DAIKO(大光電機)スタンド/フロアスタンド - DAIKO(大光電機)スタンド/フロアスタンド - DAIKO(大光電機)スタンド/フロアスタンド - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100スイッチ中間スイッチ付(入切)色温度(K)2700内容量1台
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
材質
消費電力(W)
ランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63719943DST-37798コード1m付(透明)、差込プラグ付本体:鋼板 白塗装5.6ランプ付60.7
19,800
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
63719959DST-41037Yコード3m付(黒)、差込プラグ付本体:鋼板 黒サテン塗装/本体:ポリカーボネート 乳白13LED内蔵69.2
33,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
63719968DST-41051Yコード1m付(透明)、差込プラグ付本体:鋼板 黒塗装5.6ランプ付41.9
19,800
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
63719977DST-41052Yコード1m付(透明)、差込プラグ付本体:鋼板 白塗装4.2ランプ付58.3
12,800
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
63719986DST-41053Yコード1m付(透明)、差込プラグ付本体:鋼板 黒塗装4.2ランプ付40.4
12,800
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
63719995DST-39530Yコード3m付(黒)、差込プラグ付本体:木製 ダークブラウン塗装/本体:鋼管 クロームメッキ/カバー:布 白4.2ランプ付100
85,500
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63720004DST-39531Yコード3m付(黒)、差込プラグ付本体:鋼板・鋼管 シルバー塗装/カバー:布 白(コーティング加工)4.6ランプ付89.7
76,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
63720029DST-37294コード3m付(透明)、差込プラグ付本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白消し6.1LED内蔵95
52,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63720038DST-37295コード3m付(透明)、差込プラグ付本体:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白消し9.1LED内蔵71.4
74,800
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
63719889DST-40876Yコード3m付(黒)、差込プラグ付アルミダイカスト・鋼板・鋼管 白サテン塗装/アクリル 乳白(マット)6.7LED内蔵71.6
84,000
取扱い終了
返品不可
63719898DST-40879Yコード3m付(黒)、差込プラグ付アルミダイカスト・鋼板・鋼管 黒サテン塗装/アクリル 乳白(マット)6.7LED内蔵71.6
84,000
取扱い終了
返品不可
63719907DST-38253Yコード3m付(黒)、差込プラグ付本体:アルミ型材・鋼板 白塗装20LED内蔵81
52,800
取扱い終了
返品不可
63719916DST-38741Yコード3m付(透明)、差込プラグ付本体:アルミ・鋼板 白塗装/本体:アクリル 透明消し11.8LED内蔵29.6
72,000
取扱い終了
返品不可
63719925DST-40643Y差込プラグ付、コード3m付(黒)本体:鋼管・鋼板 白サテン塗装/カバー:アクリル 乳白13LED内蔵31.5
118,000
取扱い終了
返品不可
63719934DST-40644Y差込プラグ付、コード3m付(黒)本体:鋼管・鋼板 黒サテン塗装/カバー:アクリル 乳白13LED内蔵31.5
118,000
取扱い終了
返品不可
63720013DST-39532Yコード3m付(黒)、差込プラグ付本体:鋼板・鋼管 シルバー塗装/カバー:布 黒(コーティング加工)4.6ランプ付38.7
66,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする