曜日別特売
DSL-5326YWG スポットライト/調光 プラグタイプ/吹抜け・傾斜天井/プラグタイプ 調光 DAIKO(大光電機) 63720458

DSL-5326YWG スポットライト/調光 プラグタイプ/吹抜け・傾斜天井/プラグタイプ 調光 DAIKO(大光電機) 63720458
DSL-5326YWG スポットライト/調光 プラグタイプ/吹抜け・傾斜天井/プラグタイプ 調光 DAIKO(大光電機) 63720458

スポットライト/調光 プラグタイプ/吹抜け・傾斜天井/プラグタイプ 調光

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)2700
色(本体)
タイプダクトタイプ
内容量1台注文コード63720458品番DSL-5326YWG
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
材質本体:アルミダイカスト 白塗装タイプダクトタイプ色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)65.8仕様首振90°・回転360°、傾斜天井使用可能長さ(mm)130直径(Φmm)70高さ(mm)91規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)8.5取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵容量(VA)9色(本体)光束(Lm)560LED寿命(時間)40000配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光率(%)1~100従来光源白熱灯100W相当調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※壁付の際は取扱い説明書の施工説明をご確認のうえご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする