エネルギー消費効率(Lm/W)74.4材質本体:アルミ 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)高さ(mm)79光束(Lm)670仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能長さ(mm)138直径(Φmm)90規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)9取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)5000~2700光源色昼白色~電球色容量(VA)10色(本体)白LED寿命(時間)40000配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83調光率(%)5~100従来光源白熱灯100W相当調色の可否可