DAIKO(大光電機)
スポットライト/非調光 フランジタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
温白色
注文コード
63720975
品番
DSL-5321AW
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
光源色・配光角度・光束
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:アルミ 白塗装/本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)
消費電力(W)
8.1
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
3500
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.5
仕様
首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能
幅(mm)
50
高さ(mm)
135
奥行(mm)
165
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
取付場所
天井付・壁付兼用
光源色
温白色
容量(VA)
14
色(本体)
白
光束(Lm)
750
LED寿命(時間)
40000
配光角度(°)
配光角:70
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
従来光源
白熱灯100W相当
調色の可否
否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可