曜日別特売
DSL-4781WW スポットライト/非調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機) 63721088

DSL-4781WW スポットライト/非調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機) 63721088
DSL-4781WW スポットライト/非調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機) 63721088

スポットライト/非調光 フランジタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台光源色昼白色注文コード63721088品番DSL-4781WW
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
材質アルミダイカスト 白塗装/ポリカーボネート 白/アクリル 透明消費電力(W)8ランプLED内蔵色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)113.7仕様首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能幅(mm)90高さ(mm)95タイプフランジタイプ奥行(mm)127電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用光源色昼白色容量(VA)13色(本体)光束(Lm)910LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83従来光源12Vダイクロハロゲン50W相当調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする