DDL-4479FWG ダウンライト/ダウンライト3兄弟/楽調 DAIKO(大光電機) 63721386

ダウンライト/ダウンライト3兄弟/楽調

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)2700・5000
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色 昼白色
内容量1台注文コード63721386品番DDL-4479FWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,500

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)径(Φmm)111消費電力(W)8機能色温度切替機能付(2700K・5000K)色温度(K)2700・5000付属品拡散パネル付仕様白コーンタイプ楽調(2700K・5000K切替)(位相調光|逆位相調光)規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)50,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80光源色電球色 昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)77.5容量(VA)14取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)光束(Lm)620配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83/83埋込穴(Φmm)100調光率(%)1~100調光の可否従来光源白熱灯100W相当調色の可否
注意
※LED交換不可
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※シーンコントローラーは使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする