曜日別特売
DDL-5279FWG ダウンライト/ダウンライト3兄弟/楽調 DAIKO(大光電機) 63721395

ダウンライト/ダウンライト3兄弟/楽調

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)5000・2700
埋込穴(Φmm)75
光源色昼白色・電球色
内容量1台注文コード63721395品番DDL-5279FWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,000

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)径(Φmm)87消費電力(W)5.8機能色温度切替機能付(2700K・5000K)色温度(K)5000・2700付属品拡散パネル付仕様白コーン、電源付(別置)タイプ楽調(2700K・5000K切替)(位相調光|逆位相調光)規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)40,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)72光源色昼白色・電球色エネルギー消費効率(Lm/W)60.3容量(VA)10取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)光束(Lm)350配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83/83埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100調光の可否従来光源白熱灯60W相当調色の可否
注意
※LED交換不可
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※シーンコントローラーは使用できません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63721395DDL-5279FWG57298380DDL-6205FWGDDL-5279FWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57298380LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
5,498
税込6,048
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする