DDL-5295YWG ダウンライト/ときめき/調光丸タイプSB形 グレアレス/調光丸タイプSB形/グレアレス ミラーコーンタイプ/グレアレス/ミラーコーンタイプ DAIKO(大光電機) 63721709

ダウンライト/ときめき/調光丸タイプSB形 グレアレス/調光丸タイプSB形/グレアレス ミラーコーンタイプ/グレアレス/ミラーコーンタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード63721709品番DDL-5295YWG
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ シルバー電解(鏡面)/ポリカーボネート(透明)径(Φmm)87色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)72光源色電球色仕様グレアレスコーン・カットオフ35°、制御レンズ付、電源付(別置)タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)5.8定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品エネルギー消費効率(Lm/W)43.1容量(VA)7取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25、取付可能天井厚5~25色(本体)光束(Lm)250配光角度(°)配光角:30演色指数(Ra)96埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100調光の可否カットオフアングル35°従来光源ダイクロハロゲン50W相当
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする