曜日別特売
DDL-4759YBG ダウンライト/ユニバーサル DAIKO(大光電機) 63722025

ダウンライト/ユニバーサル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色温度(K)2700
光源色電球色
色(本体)
内容量1台注文コード63722025品番DDL-4759YBG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)58.6色(本体)材質枠:鋼板 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 透明(シボ加工)配光角度(°)配光角:20付属品拡散パネル付仕様黒コーン、首振片側30°回転350°、電源付(別置)タイプCOBタイプ径(Φmm)87規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)5.8定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)100光源色電球色容量(VA)7取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25光束(Lm)340演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100調光の可否従来光源ダイクロハロゲン50W相当調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63722025DDL-4759YBG57299990DDL-6242YBGDDL-4759YBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299990LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
8,998
税込9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする