曜日別特売
DDL-4813FBG ダウンライト/よくばりダウン/よくばり DAIKO(大光電機) 63722226

ダウンライト/よくばりダウン/よくばり

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード63722226品番DDL-4813FBG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,800

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)径(Φmm)□111消費電力(W)8.4定格寿命(時間)50,000時間埋め込み深さ(mm)80付属品拡散パネル付仕様黒コーンタイプよくばり(位相調光|逆位相調光)規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100機能色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)器具・セットセット品色温度(K)2700・3500・5000光源色電球色・温白色・昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)67.8容量(VA)15取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)光束(Lm)570配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83/83/83埋込穴(Φmm)□100調光率(%)1~100調光の可否従来光源白熱灯 100W相当
注意
※LED交換不可
※壁スイッチで色温度のみ切替可能
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
※シーンコントローラーは使用できません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63722226DDL-4813FBG57295686DDL-5645FBGDDL-4813FBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295686LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
7,198
税込7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする