調光の可否否消費電力(W)7.7容量(VA)14エネルギー消費効率(Lm/W)57.1従来光源白熱灯60W相当材質プラスチック 白寸法(mm)巾70 高120 埋込穴47×75 埋込深30 出16埋込穴(Φmm)47×75埋め込み深さ(mm)30付属品拡散パネル付仕様送り点灯可能 LED調光タイプ60VAまで LED非調光タイプ不可 蛍光灯不可 白熱灯60Wまで規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形機能点灯照度調節機能付(暗・明・切)器具・セットセット品色温度(K)3500光源色温白色取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25点灯保持時間1分色(本体)白光束(Lm)440配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83