- 色温度(K)
- 2700
- 光源色
- 電球色
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 70.9
- 光束(Lm)
- 440
- 付属品
- 拡散パネル付
- 仕様
- 白コーン
- 材質
- 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)
- タイプ
- COBタイプ
- 径(Φmm)
- 111
- 規格
- 近接限度距離:0.1m
- 電圧(V)
- AC100
- 保護構造
- 防雨形
- 消費電力(W)
- 6.2
- 定格寿命(時間)
- 60,000時間
- 器具・セット
- セット品
- 埋め込み深さ(mm)
- 78
- 容量(VA)
- 11
- 取付可能厚(mm)
- 取付可能天井厚5~25
- 色(本体)
- 白
- 配光角度(°)
- 配光角:60
- 演色指数(Ra)
- 83
- 埋込穴(Φmm)
- 100
- 調光率(%)
- 1~100
- 調光の可否
- 可
- 従来光源
- 白熱灯60W相当
- 調色の可否
- 否