材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/ポリカーボネート(透明)消費電力(W)5.8色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)58.6仕様グレアレスコーン・カットオフ35°、制御レンズ付、電源付(別置)タイプCOBタイプ径(Φmm)87規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)72容量(VA)7取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)黒光束(Lm)340配光角度(°)配光角:30演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75調光率(%)1~100調光の可否可カットオフアングル35°従来光源ダイクロハロゲン50W相当