曜日別特売
DDL-5005WWG ダウンライト/調光丸タイプSB形/アウトドアライト/軒下ダウンライト/調光 丸形タイプ DAIKO(大光電機) 63723836

ダウンライト/調光丸タイプSB形/アウトドアライト/軒下ダウンライト/調光 丸形タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード63723836品番DDL-5005WWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,800

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)82.7色(本体)付属品拡散パネル付仕様白コーンタイプCOBタイプ径(Φmm)137規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)5.8定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)77容量(VA)7取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25光束(Lm)480配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光率(%)1~100調光の可否従来光源白熱灯60W相当調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63723836DDL-5005WWG57294986DDL-5035WWGDDL-5005WWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57294986LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
3,198
税込3,518
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする