ダウンライト/調光丸タイプSB形/アウトドアライト/軒下ダウンライト/調光 丸形タイプ

ダウンライト/調光丸タイプSB形/アウトドアライト/軒下ダウンライト/調光 丸形タイプ DAIKO(大光電機)

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

付属品拡散パネル付 タイプCOBタイプ 規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 保護構造防雨形 定格寿命(時間)60,000時間 器具・セットセット品 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 配光角度(°)配光角:60 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 調光の可否 内容量1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
お気に入りに追加
38件中 1~38件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
63723486 DDL-4790YBG 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 2700 電球色 57.6
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
63723443 DDL-4790ABG 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 3500 温白色 61.1
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
63723468 DDL-4790WBG 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 5000 昼白色 62.3
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
63723845 DDL-5005YBG 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 2700 電球色 63.7
5,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63723863 DDL-5005ABG 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 3500 温白色 67.2
5,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63723888 DDL-5005WBG 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 5000 昼白色 68.9
5,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63723346 DDL-5007YBG 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 2700 電球色 70.5
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
63723459 DDL-4790AWG 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 3500 温白色 72.9
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
63723477 DDL-4790WWG 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 5000 昼白色 74.1
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
63723364 DDL-5007ABG 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 3500 温白色 75.2
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
63723854 DDL-5005YWG 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 2700 電球色 75.8
5,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63723389 DDL-5007WBG 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 5000 昼白色 77.6
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
63723827 DDL-5005AWG 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 3500 温白色 81
5,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63723836 DDL-5005WWG 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 5000 昼白色 82.7
5,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63723355 DDL-5007YWG 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 2700 電球色 83.5
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
63723328 DDL-5007AWG 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 3500 温白色 89.4
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
63723337 DDL-5007WWG 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 5000 昼白色 91.7
8,300
 
 
取扱い終了

返品不可
63723985 DDL-4789YBG 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 2700 電球色 51.7
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63723949 DDL-4789ABG 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 3500 温白色 55.1
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63723967 DDL-4789WBG 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 5000 昼白色 56.8
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63723994 DDL-4789YWG 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 2700 電球色 62
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63724037 DDL-5003YBG 枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット) 2700 電球色 64.8
7,100
 
 
取扱い終了

返品不可
63723958 DDL-4789AWG 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 3500 温白色 65.5
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63723976 DDL-4789WWG 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 5000 昼白色 67.2
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
63723495 DDL-4790YWG 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 2700 電球色 68.2
10,000
 
 
取扱い終了

返品不可
63723906 DDL-5005YSG 枠:アルミダイカスト シルバー塗装/コーン:アルミダイカスト シルバー塗装/アクリル 乳白(マット) 2700 電球色 68.9 シルバー
5,300
 
 
取扱い終了

返品不可
63723879 DDL-5005ASG 枠:アルミダイカスト シルバー塗装/コーン:アルミダイカスト シルバー塗装/アクリル 乳白(マット) 3500 温白色 72.4 シルバー
5,300
 
 
取扱い終了

返品不可
63723897 DDL-5005WSG 枠:アルミダイカスト シルバー塗装/コーン:アルミダイカスト シルバー塗装/アクリル 乳白(マット) 5000 昼白色 74.1 シルバー
5,300
 
 
取扱い終了

返品不可
63723407 DDL-5007YSG 枠:アルミダイカスト シルバー塗装/コーン:アルミダイカスト シルバー塗装/アクリル 乳白(マット) 2700 電球色 75.2 シルバー
7,500
 
 
取扱い終了

返品不可
63724046 DDL-5003YWG 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 2700 電球色 75.6
7,100
 
 
取扱い終了

返品不可
63723933 DDL-5008YWG 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 2700 電球色 75.8
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
63724019 DDL-5003AWG 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 3500 温白色 79.7
7,100
 
 
取扱い終了

返品不可
63723373 DDL-5007ASG 枠:アルミダイカスト シルバー塗装/コーン:アルミダイカスト シルバー塗装/アクリル 乳白(マット) 3500 温白色 80 シルバー
7,500
 
 
取扱い終了

返品不可
63723398 DDL-5007WSG 枠:アルミダイカスト シルバー塗装/コーン:アルミダイカスト シルバー塗装/アクリル 乳白(マット) 5000 昼白色 82.3 シルバー
7,500
 
 
取扱い終了

返品不可
63724028 DDL-5003WWG 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 5000 昼白色 82.4
7,100
 
 
取扱い終了

返品不可
63723924 DDL-5008WWG 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 5000 昼白色 82.7
6,700
 
 
取扱い終了

返品不可
63723434 DDL-5009YWG 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 2700 電球色 83.5
8,900
 
 
取扱い終了

返品不可
63723425 DDL-5009WWG 枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット) 5000 昼白色 91.7
8,900
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63723486 DDL-4790YBG 57299238 DDL-6225YBG DDL-6225YBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299238 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 4,898 税込5,388 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723443 DDL-4790ABG 57299177 DDL-6225ABG DDL-6225ABG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299177 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 4,898 税込5,388 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723468 DDL-4790WBG 57299211 DDL-6225WBG DDL-6225WBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299211 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 4,898 税込5,388 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723845 DDL-5005YBG 57294995 DDL-5035YBG DDL-5035YBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57294995 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 3,198 税込3,518 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723863 DDL-5005ABG 57294959 DDL-5035ABG DDL-5035ABG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57294959 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 3,198 税込3,518 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723888 DDL-5005WBG 57294977 DDL-5035WBG DDL-5035WBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57294977 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 3,198 税込3,518 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723346 DDL-5007YBG 57295056 DDL-5037YBG DDL-5037YBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295056 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 4,598 税込5,058 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723459 DDL-4790AWG 57299195 DDL-6225AWG DDL-6225AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299195 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 4,898 税込5,388 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723477 DDL-4790WWG 57299229 DDL-6225WWG DDL-6225WWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299229 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 4,898 税込5,388 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723364 DDL-5007ABG 57295020 DDL-5037ABG DDL-5037ABG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295020 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 4,598 税込5,058 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723854 DDL-5005YWG 57295011 DDL-5035YWG DDL-5035YWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295011 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 3,198 税込3,518 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723389 DDL-5007WBG 57295038 DDL-5037WBG DDL-5037WBG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295038 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 4,598 税込5,058 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723827 DDL-5005AWG 57294968 DDL-5035AWG DDL-5035AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57294968 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 3,198 税込3,518 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723836 DDL-5005WWG 57294986 DDL-5035WWG DDL-5035WWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57294986 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 3,198 税込3,518 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723355 DDL-5007YWG 57295065 DDL-5037YWG DDL-5037YWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295065 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 4,598 税込5,058 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723328 DDL-5007AWG 57295029 DDL-5037AWG DDL-5037AWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295029 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 4,598 税込5,058 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63723337 DDL-5007WWG 57295047 DDL-5037WWG DDL-5037WWG LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57295047 LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 1台 4,598 税込5,058 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする