DDL-5008YWG ダウンライト/調光丸タイプSB形/アウトドアライト/軒下ダウンライト/調光 丸形タイプ DAIKO(大光電機) 63723933

ダウンライト/調光丸タイプSB形/アウトドアライト/軒下ダウンライト/調光 丸形タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード63723933品番DDL-5008YWG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)75.8色(本体)付属品拡散パネル付仕様白コーンタイプCOBタイプ径(Φmm)184規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)5.8定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)77容量(VA)7取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25光束(Lm)440配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光率(%)1~100調光の可否従来光源白熱灯60W相当調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする