DAIKO(大光電機)
ダウンライト/非調光タイプM形(一般形)/白熱灯80W相当
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
63724658
品番
DDL-4765YW
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
埋込穴(Φmm)
125
径(Φmm)
141
埋め込み深さ(mm)
148
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
65.3
色(本体)
白
材質
枠:アルミ板 白塗装
配光角度(°)
配光角:60
仕様
LED交換可
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7.4
定格寿命(時間)
光源寿命40,000時間
器具・セット
セット品
光源色
電球色
容量(VA)
12
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚5~25
光束(Lm)
525
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯80W相当
注意
※調光器併用不可