DAIKO(大光電機)
ダウンライト/非調光タイプM形(一般形)/白熱灯80W相当
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
63724685
品番
DDL-4961YB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
埋込穴(Φmm)
150
径(Φmm)
184
埋め込み深さ(mm)
105
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
61.5
色(本体)
黒
材質
枠:アルミ板 黒塗装
配光角度(°)
配光角:70
仕様
LED交換可
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
7.4
定格寿命(時間)
光源寿命40,000時間
器具・セット
セット品
光源色
電球色
容量(VA)
12
取付可能厚(mm)
取付可能天井厚5~25
光束(Lm)
540
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯80W相当
注意
※調光器併用不可