仕様黒コーン、制御レンズ付材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 透明タイプCOBタイプ径(Φmm)111規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)7.6定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)78光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)90.7容量(VA)14取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)黒光束(Lm)690配光角度(°)配光角:25グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100調光の可否否従来光源白熱灯100W相当