曜日別特売
DDL-8790WB ダウンライト/非調光丸タイプSB形 DAIKO(大光電機) 63725489

ダウンライト/非調光丸タイプSB形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード63725489品番DDL-8790WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

調光の可否色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)69.7色(本体)材質枠:アルミダイカスト 黒塗装/コーン:アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)付属品拡散パネル付仕様黒コーン径(Φmm)87規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100保護構造防雨形消費電力(W)7.6定格寿命(時間)光源寿命60,000時間器具・セットセット品埋め込み深さ(mm)80光源色昼白色容量(VA)14取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25光束(Lm)530配光角度(°)配光角:60演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75従来光源白熱灯100W相当調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63725489DDL-8790WB57299116DDL-6224WBDDL-8790WB LEDダウンライト DAIKO(大光電機) 57299116LEDダウンライトDAIKO(大光電機)1台
4,298
税込4,728
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする