埋込穴(Φmm)100径(Φmm)112埋め込み深さ(mm)80色温度(K)3500消費電力(W)8.5容量(VA)9エネルギー消費効率(Lm/W)49.4従来光源ダイクロハロゲン65W相当材質枠:アルミダイカスト 白塗装/コーン:アルミダイカスト 白塗装/灯具:アルミダイカスト 白塗装/アクリル 透明(シボ加工)配光角度(°)配光角:20付属品拡散パネル付仕様白コーン、首振各30°・回転350°、電源付(別置)タイプCOBタイプ規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100定格寿命(時間)60,000時間器具・セットセット品光源色温白色取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25色(本体)白光束(Lm)420演色指数(Ra)96調光率(%)1~100調光の可否可