DAIKO(大光電機)
ファン/パーツ/DCモーターファン ホワイト/シーリングファン ホワイト/ふわっとファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
長さ(mm)
600
600
800
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63726794
品番
DP-37651
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
傾斜天井にも使用可能(32°まで)
長さ(mm)
600
適合
DP-38024・38085専用
材質
鋼管 白塗装
直径(Φmm)
20
器具・セット
セット品
色(本体)
白