DAIKO(大光電機)
ファン/パーツ/シーリングファンCH ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
長さ(mm)
400
400
600
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63726907
品番
DP-37586
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
傾斜天井にも使用可能(25°まで)
長さ(mm)
400
適合
DP-38028E専用
材質
鋼管 白塗装
直径(Φmm)
20
器具・セット
セット品
色(本体)
白