DP-37588 ファン/パーツ/シーリングファンCH ホワイト DAIKO(大光電機) 63726925

ファン/パーツ/シーリングファンCH ホワイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(mm)800
内容量1台注文コード63726925品番DP-37588
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,200

傾斜天井にも使用可能(32°まで)

長さ(mm)800適合DP-38028E専用材質鋼管 白塗装直径(Φmm)20器具・セットセット品色(本体)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63726925DP-3758865940543DP-37588DP-37588 シーリングファン吊りパイプ DAIKO(大光電機) 65940543シーリングファン吊りパイプDAIKO(大光電機)1個
2,698
税込2,968
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする