DAIKO(大光電機)
ファン/器具・灯具/シーリングファンCH シルバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
高さ(mm)
325
155
325
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63727065
品番
DP-38029E
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
本体:鋼板・鋼管・ダイカスト シルバー塗装/羽根:木製 (表面)ダークブラウン★ (裏面)ホワイトウッド色
直径(Φmm)
1200
高さ(mm)
325
仕様
別売延長パイプ DP-37591・90・89、別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能
取付方式
簡易取付式
電圧(V)
AC100
スイッチ
リモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替
器具・セット
セット品
色(本体)
シルバー
注意
※調光器併用不可
※チャンネル切替不可