曜日別特売
DP-38028E ファン/器具・灯具/シーリングファンCH ホワイト DAIKO(大光電機) 63727108

ファン/器具・灯具/シーリングファンCH ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード63727108品番DP-38028E
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質本体:鋼板・鋼管・ダイカスト 白塗装/羽根:木製 (表面)白★ (裏面)ホワイトウッド色直径(Φmm)1200高さ(mm)325仕様別売延長パイプ DP-37588・87・86、別売延長パイプ使用時傾斜天井使用可能取付方式簡易取付式電圧(V)AC100スイッチリモコンスイッチ付 正転逆転切替・風量3段切替色(本体)
注意
※調光器併用不可
※チャンネル切替不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする