DAIKO(大光電機)
ブラケット/ときめき
商品レビューを投稿する
取扱い終了
光源色
電球色
温白色
電球色
色温度(K)
2700
3500
2700
消費電力(W)
6.5
11
16.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63727135
品番
DBK-40426Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
材質
本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
奥行(mm)
45
消費電力(W)
6.5
色温度(K)
2700
光源色
電球色
仕様
傾斜天井使用可能
直径(Φmm)
85
タイプ
密閉型
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
エネルギー消費効率(Lm/W)
44.6
容量(VA)
11
光束(Lm)
290
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
95
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可