曜日別特売
DBK-40427W ブラケット/ときめき DAIKO(大光電機) 63727153

DBK-40427W ブラケット/ときめき DAIKO(大光電機) 63727153
DBK-40427W ブラケット/ときめき DAIKO(大光電機) 63727153

ブラケット/ときめき

商品レビューを投稿する
取扱い終了
光源色昼白色
色温度(K)5000
消費電力(W)6.5
内容量1台注文コード63727153品番DBK-40427W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)奥行(mm)45消費電力(W)6.5色温度(K)5000光源色昼白色仕様傾斜天井使用可能長さ(mm)85幅(mm)85タイプ密閉型電圧(V)AC100ランプLED内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)53.8容量(VA)11光束(Lm)350LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)95取付面位置天井面・壁面取付調光の可否従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする