曜日別特売
DBK-40424A ブラケット/ときめき DAIKO(大光電機) 63727178

DBK-40424A ブラケット/ときめき DAIKO(大光電機) 63727178
DBK-40424A ブラケット/ときめき DAIKO(大光電機) 63727178

ブラケット/ときめき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
光源色温白色
色温度(K)3500
消費電力(W)11
内容量1台注文コード63727178品番DBK-40424A
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白奥行(mm)70消費電力(W)11色温度(K)3500光源色温白色仕様縦長付・横長付兼用幅(mm)590高さ(mm)40電圧(V)AC100ランプLED内蔵エネルギー消費効率(Lm/W)85.4容量(VA)20色(本体)光束(Lm)940LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)95取付面位置天井面・壁面取付調光の可否従来光源明るさFL30W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※傾斜天井使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする