- 調光の可否
- 可
- 消費電力(W)
- 5.8
- 容量(VA)
- 7
- エネルギー消費効率(Lm/W)
- 58.6
- 従来光源
- 白熱灯60W相当
- 色(本体)
- 黒
- 材質
- 本体:鋼板 黒サテン塗装/灯具:アルミダイカスト 黒サテン塗装/灯具:アクリル 乳白(マット)/飾り:鋼板 真鍮ブロンズメッキ
- 仕様
- 灯具可動(外向のみ180°)
- 電圧(V)
- AC100
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 90×185×145
- ランプ
- LED内蔵
- 色温度(K)
- 2700
- 光源色
- 電球色
- 光束(Lm)
- 340
- LED寿命(時間)
- 40000
- 演色指数(Ra)
- 83
- 調光率(%)
- 1~100
- エコロジー商品
- 省エネ