曜日別特売
DBK-38913Y ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ DAIKO(大光電機) 63727677

DBK-38913Y ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ DAIKO(大光電機) 63727677
DBK-38913Y ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ DAIKO(大光電機) 63727677

ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)6.1エネルギー消費効率(Lm/W)111.4注文コード63727677品番DBK-38913Y
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥14,190
販売価格(税別)
12,900
材質カバー:木製 ウォールナット色塗装消費電力(W)6.1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×105×190エネルギー消費効率(Lm/W)111.4容量(VA)11仕様傾斜天井使用可能タイプ上下面開放電圧(V)AC100最大積載荷重(kg)積載荷重最大1.0ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ウォールナット色光束(Lm)680LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83取付面位置壁面・天井面調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※本体に水のかかるおそれがあるものを載せないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする