曜日別特売
DBK-39071Y ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ DAIKO(大光電機) 63727729

ブラケット/洋風 非調光/コーナータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台消費電力(W)5.5エネルギー消費効率(Lm/W)43.6注文コード63727729品番DBK-39071Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
材質カバー:木製 ウォールナット色塗装消費電力(W)5.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×115×155エネルギー消費効率(Lm/W)43.6容量(VA)10タイプ上下面開放電圧(V)AC100ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色色(本体)ウォールナット色光束(Lm)240LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯60W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする