DAIKO(大光電機)
ベースライト/FL40W形 埋込タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
38
光束(Lm)
4710
注文コード
63729348
品番
DBL-4469WW25
参考基準価格(税別)
¥55,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色温度(K)
5000
消費電力(W)
38
容量(VA)
39
エネルギー消費効率(Lm/W)
120.7
寸法(mm)
巾250 長1253 埋込穴220×1235 埋込深26
光源寿命
40000時間
材質
枠:鋼板 白塗装/反射板:鋼板 白塗装
取付方式
ボルト取付専用
仕様
LED交換可、断熱施工不可
電圧(V)
AC100~242
ランプ
ランプ別梱包
光源色
昼白色
色(本体)
白
光束(Lm)
4710
配光角度(°)
配光角:70-60
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可