DAIKO(大光電機)
ベースライト/FL40W形 埋込タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
消費電力(W)
51
光束(Lm)
6210
注文コード
63729375
品番
DBL-4469YW35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,800
この商品は
消費電力・光束
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色温度(K)
3000
消費電力(W)
51
容量(VA)
53
エネルギー消費効率(Lm/W)
107.1
寸法(mm)
巾250 長1253 埋込穴220×1235 埋込深26
光源寿命
40000時間
材質
枠:鋼板 白塗装/反射板:鋼板 白塗装
取付方式
ボルト取付専用
仕様
LED交換可、断熱施工不可
電圧(V)
AC100~242
ランプ
ランプ別梱包
光源色
電球色
色(本体)
白
光束(Lm)
6210
配光角度(°)
配光角:70-60
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可