材質アクリル 乳白(マット)消費電力(W)35エネルギー消費効率(Lm/W)128.5容量(VA)37調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光直径(Φmm)518高さ(mm)185電圧(V)AC100スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態取付場所直付専用ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色色(本体)乳白光束(Lm)4500高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83/83調光率(%)5~100調光の可否可適用畳数8~12畳調色の可否可