曜日別特売
DPN-40978 ペンダント/調色・調光/~14畳 DAIKO(大光電機) 63730276

ペンダント/調色・調光/~14畳

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台高さ(mm)200注文コード63730276品番DPN-40978
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,800

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

調光の可否消費電力(W)40容量(VA)42エネルギー消費効率(Lm/W)130取付場所直付専用色(本体)乳白材質アクリル 乳白(マット)調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光適用畳数10~14畳直径(Φmm)530高さ(mm)200電圧(V)AC100スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色光束(Lm)5200高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83/83調光率(%)5~100調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
※シーンコントローラーは使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする