調光の可否調色調光(リモコン調光)消費電力(W)44.5容量(VA)46エネルギー消費効率(Lm/W)106.7色(本体)グレーブルー材質カバー:鋼板 グレーブルー塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)調光方式調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)、付 調光10段切替(5%~100%)、保安灯2段階調光適用畳数12~14畳付属品コードハンガー付仕様消費効率昼白色時寸法(mm)径Φ570 高188 全長700~1500電圧(V)AC100スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源寿命40,000時間高さ調節吊高さ調節可能光色昼光色~電球色演色指数(Ra)83/83定格光束(Lm)4750