調光の可否可消費電力(W)43.5容量(VA)45エネルギー消費効率(Lm/W)119.5色(本体)白材質アルミダイカスト 白塗装/アクリル 乳白(マット)調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光適用畳数12~14畳付属品コードハンガー付取付方式引掛シーリング取付式仕様コードハンガー使用時のみ傾斜天井使用可能(55°まで)、消費効率昼白色時直径(Φmm)502高さ(mm)138電圧(V)AC100スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色光束(Lm)5200高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83/83調光率(%)5~100調色の可否可