直径(Φmm)518高さ(mm)185材質アクリル 乳白(マット)電圧(V)AC100消費電力(W)44.5スイッチプルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)※消灯前の調色調光状態取付場所直付専用ランプLED内蔵色温度(K)6500~2700光源色昼光色~電球色エネルギー消費効率(Lm/W)130.3容量(VA)46色(本体)乳白光束(Lm)5800高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光方式調色11段切替、調光10段切替、保安灯2段階調光、リモコン調光演色指数(Ra)83/83調光率(%)5~100調光の可否可適用畳数12~16畳調色の可否可