LZP-91176YBG ペンダント/洋風 調光/白熱灯100W相当 DAIKO(大光電機) 63730459

ペンダント/洋風 調光/白熱灯100W相当

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台色(本体)注文コード63730459品番LZP-91176YBG
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質本体:鋼板 黒塗装/カバー:鋼板 黒塗装(内面白塗装)色(本体)直径(Φmm)430高さ(mm)285電圧(V)AC100消費電力(W)9.1取付場所直付専用ランプLED内蔵器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.4容量(VA)16光束(Lm)750高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光方式位相調光|逆位相調光演色指数(Ra)83調光率(%)1~100調光の可否従来光源白熱灯100W相当調色の可否
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする