曜日別特売
DPN-38237A ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 フランジタイプ DAIKO(大光電機) 63731116

ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 フランジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード63731116品番DPN-38237A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,800

ブローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応)

仕様Φ3.8細コード使用材質カバー:ガラス 透明(内面消し)/パーツ:アルミダイカスト 白塗装寸法(mm)径Φ80 高85 全長400~1200 埋込穴Φ85 埋込深56電圧(V)AC100消費電力(W)4.5取付場所直付・埋込兼用ランプLED内蔵色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)37.7光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)9色(本体)高さ調節吊高さ調節可能光色温白色演色指数(Ra)83定格光束(Lm)170調光の可否非調光(非調光)従来光源白熱灯40W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする