曜日別特売
DPN-39552Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 フランジタイプ DAIKO(大光電機) 63731195

ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 フランジタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード63731195品番DPN-39552Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800

傾斜天井にも使用可能(55°まで)

仕様Φ3.8細コード使用材質本体:アルミダイカスト 白塗装/カバー:ガラス アンバー直径(Φmm)110高さ(mm)120タイプフランジタイプ電圧(V)AC100消費電力(W)4取付場所直付専用ランプLED内蔵色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)17.5容量(VA)7色(本体)アンバー光束(Lm)70高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱灯40W相当
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする